Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011565907 MORSETTO M4/8.SN - EN011565907

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011565907 MORSETTO M4/8.SN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

Packung

  • 50 ST

EAN

3472591156591

Artikelnummer

TYCEN011565907

Herstellernummer

EN011565907

Hersteller

TYC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Farbe:

grau

Bemessungsspannung:

630 V

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

56.5 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Breite:

8 mm