Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011560421 MORSETTO M4/8.D2.SF - EN011560421

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011560421 MORSETTO M4/8.D2.SF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 5x25 mm

  • Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

Packung

  • 50 ST

EAN

3472591156041

Artikelnummer

TYCEN011560421

Herstellernummer

EN011560421

Hersteller

TYC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

G-Sicherung 5x25 mm

Ausführung des Sicherungshalters:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Spannungsart für die Defektanzeige:

AC/DC

Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:

ohne

Farbe:

grau

Bemessungsspannung:

630 V

Anzahl der Etagen:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...4 mm²

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Tiefe:

85.7 mm

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Breite:

8 mm