Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011523617 MORSETTO M6/8.ST - EN011523617

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011523617 MORSETTO M6/8.ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 30 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

Packung

  • 25 ST

EAN

3472591152364

Artikelnummer

TYCEN011523617

Herstellernummer

EN011523617

Hersteller

TYC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

30 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6...6 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung der Längstrennung:

gleitend

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Breite:

8 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-40...110 °C

Tiefe:

77 mm

Etagen intern gebrückt:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein