TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011511607 MORSETTO M4/6 - EN011511607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.22...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 32 A
Farbe - grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²
Packung
50 ST
EAN
3472591151169
Artikelnummer
TYCEN011511607
Herstellernummer
EN011511607
Hersteller
TYC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.22...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
32 A
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.22...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-40...110 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
44.5 mm


