Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011483600 BLOCCHETTO DI ARRESTO BAMH - EN011483600

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011483600 BLOCCHETTO DI ARRESTO BAMH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 9.1 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 50 ST

EAN

3472591148367

Artikelnummer

TYCEN011483600

Herstellernummer

EN011483600

Hersteller

TYC

Farbe:

grau

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

9.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

43 mm