TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN011337326 PIASTRINA TERM. FEM8 - EN011337326
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 3 mm
Rastbar - ja
Packung
20 ST
EAN
3472591133738
Artikelnummer
TYCEN011337326
Herstellernummer
EN011337326
Hersteller
TYC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
3 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


