Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN010703825 STECCA DA 12 ETICHETTE EPU6 - EN010703825

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN010703825 STECCA DA 12 ETICHETTE EPU6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Wasserfest - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

3472591070385

Artikelnummer

TYCEN010703825

Herstellernummer

EN010703825

Hersteller

TYC

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Wasserfest:

ja

Breite:

2 mm

Höhe:

2 mm

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein