Startseite

TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN010358826 SEPARATORE SCFT1 - EN010358826

KopierenKopieren
TE CONNECTIVITY ITAL - TYCEN010358826 SEPARATORE SCFT1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

3472591035889

Artikelnummer

TYCEN010358826

Herstellernummer

EN010358826

Hersteller

TYC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

1 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2