Startseite
Nicht mehr in Produktion

TE.CO. SRL - TEO19442 CABLE TFX 3G 1,5 BK NU.+Y/G

KopierenKopieren
TE.CO. SRL - TEO19442 CABLE TFX 3G 1,5 BK NU.+Y/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449072788608

Artikelnummer

TEO19442

Herstellernummer

19442

Hersteller

TEO

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

3

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Ader-Farbe:

schwarz

Mit Schutzleiter:

ja

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Bewehrung/Armierung:

ohne

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Nennspannung U:

750 V

Material Bewehrung:

Stahl

TECNIFLEX® - Cavi multipolari con isolamenti e guaina a base di PVC, di colore grigio o nero, per posa fissa, caratterizzati da elevata flessibilità non propaganti incendio, con dimensioni esterne contenute e buona resistenza agli oli industriali. Si utilizzano in ambiente industriale per trasmissione di potenza e segnali di controllo su bordo macchina, all’interno del quadro elettrico e per i collegamenti tra i vari elementi dell’impianto. Possono essere impiegati anche in situazioni con movimenti occasionali. Le versioni con guaina nera sono testate per la resistenza ai raggi UV e agenti atmosferici. È inoltre disponibile la gamma TECNIFLEX®-BK con tensione di isolamento 0,6/1kV e la versione TECNIFLEX®-AR con guaina trasparente ed armatura in acciaio zincato, adatti ad ambienti dove è necessaria una notevole resistenza meccanica.