Startseite

TCI SRL - TCI162110 DIMLAMPONLED 34 DSL VARIALUCE LED - 162110

KopierenKopieren
TCI SRL - TCI162110 DIMLAMPONLED 34 DSL VARIALUCE LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter

  • Farbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703752054

Artikelnummer

TCI162110

Herstellernummer

162110

Hersteller

TCI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schalter

Farbe:

grau

DIMLAMPONLED 34 D...: Varialuce rotativo da incasso adatto alla regolazione di: lampadine a LED dimmerabili delle migliori marche in commercio (la potenzaapplicabile è pari ad un minimo di 4W ad un massimo di 160W) e classiche lampade alogene (potenza da 10W a 160W). Il comando di accensione e spegnimentoavviene mediante pressione sulla manopola, la regolazione mediante la rotazione della manopola stessa. Dimmer di ultima generazione che sfrutta le più recentitecnologie del microprocessore.Non richiede il collegamento del neutro.Questo modello inoltre dispone della selezione del tipo di funzionamento tramite dip-switch, IGBT (Trailing edge) oppure TRIAC (Leading edge); quest'ultima è necessariaperchè non essendo ancora in vigore uno standard costruttivo relativo alle lampade LED i costruttori scelgono autonomamente il tipo di funzionamento. Inalcuni casi potrebbe verificarsi un'incompatibilità con il regolatore risolvibile con l'utilizzo dei modelli codice ....../LAMPS che necessitano del collegamento del neutro