Startseite

TCI SRL - TCI162088 CROSS POWERLED NERO DIMMER LED

KopierenKopieren
TCI SRL - TCI162088 CROSS POWERLED NERO DIMMER LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 12 ST

EAN

8010703751842

Artikelnummer

TCI162088

Herstellernummer

162088

Hersteller

TCI

Farbe:

schwarz

Dimmer da terra per moduli LED con comando a pulsante. Adatto ad essereimpiegato con led da 350÷1050mA, la selezione della corrente avvienetramite Dip Switch (Fig. 2) interno, con potenza da minimo 2W a massimo25W. Il funzionamento a pulsante, permette con pressione prolungata di effettuarela regolazione mentre con pressione breve accensione e spegnimento.