TARGETTI - TARS-9000/111 STAFFA A SOFFITTO IN ACCIAIO ZINCATO - S-9000/111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 40 mm
Breite - 21.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753453901
Artikelnummer
TARS-9000/111
Herstellernummer
S-9000/111
Hersteller
TAR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
40 mm
Breite:
21.8 mm
Höhe:
15.7 mm
Staffa a soffitto. Acciaio zincato.


