Startseite

TARGETTI - TAR1T6493 STORE 1X FRAME DB - 1T6493

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T6493 STORE 1X FRAME DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753923749

Artikelnummer

TAR1T6493

Herstellernummer

1T6493

Hersteller

TAR

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Länge:

194 mm

Breite:

192 mm

Höhe/Tiefe:

67 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Cornice 1x. Colore: Nero. Per incasso: 180x180mm.