Startseite

TARGETTI - TAR1T6401 THREESIXTY HALO OUTERCASING 384 PW

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1T6401 THREESIXTY HALO OUTERCASING 384 PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Max. Leuchtendurchmesser - 384 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753894209

Artikelnummer

TAR1T6401

Herstellernummer

1T6401

Hersteller

TAR

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Max. Leuchtendurchmesser:

384 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Controcassa per semi-incasso e incasso totale. Controcassa portante per le misure 384mm e 590mm. Corpo in alluminio verniciato ottenuto tramite tiratura verniciato a polvere. Aggancio della controcassa al contro soffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato. Versione Halo. Colore: Bianco gesso. Ø 460mm. Foro d'incasso Ø450mm.