TARGETTI - TAR1T6307 THREESIXTY OUTERCASING 590 DB - 1T6307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 590 mm
Werkstoff - Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
8007753709084
Artikelnummer
TAR1T6307
Herstellernummer
1T6307
Hersteller
TAR
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
590 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Telaio per semi-incasso e incasso totale. Telaio portante per le misure 384mm e 590mm. Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere. Aggancio del telaio al contro soffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato. Versione Standard. Colore: Nero profondo. Ø 627mm. Foro d'incasso Ø615mm.