Startseite

TARGETTI - TAR1T5569DA LOGICO 40W 30K UGR UP/DW 1695 PW DA - 1T5569DA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3600 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Geeignet für Lampenleistung - 40...40 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753606963

Artikelnummer

TAR1T5569DA

Herstellernummer

1T5569DA

Hersteller

TAR

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3600 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Geeignet für Lampenleistung:

40...40 W

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung DALI:

ja

Länge:

1695 mm

Anschlussart:

Steckklemme

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse:

I

Breite:

60 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

5

Geeignet für Wandmontage:

ja

Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione. 40W. 6300 lm. 3000K. L=1695 mm. DALI