Startseite

TARGETTI - TAR1T5086EL STORE PRJ 33W PW FL 30K EL - 1T5086EL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753467328

Artikelnummer

TAR1T5086EL

Herstellernummer

1T5086EL

Hersteller

TAR

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Seilsystem:

nein

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Oberfläche gebürstet:

nein

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteiler:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse:

II

Geeignet für Lampenleistung:

33...33 W

Max. Systemleistung:

36 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtstrom:

4277...4277 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3622 lm

Lichtstärke:

13204 cd

Breite:

88 mm

Höhe/Tiefe:

157 mm

Länge:

211 mm

Außendurchmesser:

93 mm

Anschlussart:

Schraubklemme

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Leuchtenlichtausbeute:

101 lm/W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Proiettore orientabile ad incasso per sorgenti LED. 33W. 4277 lm. 3000K. Colore Bianco.