TARGETTI - TAR1E3439 ZEDGE PRO POLE H1000 FE - 1E3439

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - lackiert
Konisch zulaufend - nein
Abgesetzte Form - nein
Packung
1 ST
EAN
8050518011540
Artikelnummer
TAR1E3439
Herstellernummer
1E3439
Hersteller
TAR
Ausführung:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
nein
Bogenförmig:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Höhe:
1000 mm
Bollard in alluminio anodizzato verniciato a polvere. Colore: Ferrite. H. 1000mm.


