TARGETTI - TAR1E3180 ZEDGE BIG INSTALLATION BOX - 1E3180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8007753932604
Artikelnummer
TAR1E3180
Herstellernummer
1E3180
Hersteller
TAR
Anwendung:
für Plattendecke
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
72 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
166 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
87 mm


