Startseite

TARGETTI - TAR1E3094 BLADE OF LIGHT DART MAXI - 1E3094

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1E3094 BLADE OF LIGHT DART MAXI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753704430

Artikelnummer

TAR1E3094

Herstellernummer

1E3094

Hersteller

TAR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Durchmesser:

168 mm

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

Filtro lama di luce. Filtro olografico in PMMA ad effetto lama di luce. Da completare con anello portafiltri. Diametro 168mm.