TARGETTI - TAR1E2910 HOCKEY WALL 40K 13W VWFL FE - 1E2910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 15 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1632 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8007753449621
Artikelnummer
TAR1E2910
Herstellernummer
1E2910
Hersteller
TAR
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
15 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1632 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
108.8 lm/W
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
221 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
64 mm
Ausstrahlungswinkel:
extrem breitstrahlend >80°
Außendurchmesser:
179 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
49 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



