Startseite

TARGETTI - TAR1E2774 TITANO ING MULD LED 5W WW FE - 1E2774

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 158 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753449584

Artikelnummer

TAR1E2774

Herstellernummer

1E2774

Hersteller

TAR

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

158 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

217 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

220 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio da semi-incasso a LED bianchi a effetto luce radente. Corpo in acciaio inossidabile. Calotta e anello in alluminio anodizzato verniciato. Lente in vetro rigata e profilata per emissione a lama di luce. Led Emitter multichip alta efficienza. Emissione monodirezionale, bidirezionale o pluridirezionale. Resistente ad un carico statico fino a 20kN.Alimentazione elettronica integrata. Precablato con 1m di cavo H07RN 3G1,5mm² e pressacavo PG16. 110-240Vac 50/60Hz. 3000K. 5W.