Startseite

TARGETTI - TAR1E2770 TITANO ING FIX LED 5W 3000K MONODIR. FE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 280 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753449546

Artikelnummer

TAR1E2770

Herstellernummer

1E2770

Hersteller

TAR

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

sonstige

Einbauhöhe/-tiefe:

180 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

169 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

40 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio da semi-incasso a LED bianchi a effetto luce radente. Corpo in acciaio inossidabile. Calotta e anello in alluminioanodizzato verniciato. Lente in vetro rigata e profilata per emissione a lama di luce. Resistente ad un carico statico fino a 20kN. Alimentazione elettronica integrata. Precablato con 1m di cavo H07RN 3G1,5mm² e pressacavo PG16. Lampada: LED 5W 3000K. Colore: Ferrite. Emissione: monodirezionale.