Startseite

TARGETTI - TAR1E2762 JEDI LIN PRJ ACC CABLE EXTENSION L 320 - 1E2762

KopierenKopieren
TARGETTI - TAR1E2762 JEDI LIN PRJ ACC CABLE EXTENSION L 320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753444961

Artikelnummer

TAR1E2762

Herstellernummer

1E2762

Hersteller

TAR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Farbe:

schwarz

Cavo di collegamento. Completo di connettori 5 poli. Per versione elettronica e DALI. Per collegare in linea e adiacenti un proiettori da 600mm con uno da 900mm. L. 320mm.