Startseite

TARGETTI - TAR1E2733 JEDI LIN REC 48W 30K 1200 WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753445562

Artikelnummer

TAR1E2733

Herstellernummer

1E2733

Hersteller

TAR

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6840 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

91 mm

Länge:

1216 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

88 mm

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Proiettore lineare da incasso a LED bianchi di potenza. Corpo in alluminio estruso anodizzato 15μ. Schermo piatto in vetro extra-chiaro spessore 10mm. Cornice in acciaio inossidabile spazzolato (AISI 316). Gruppo ottico composto da lente primaria cilindrica inmetacrilato, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato per le emissioni Wall washer; Corpo dell’apparecchio resistente ad un carico statico fino a 20kN e agli atti vandalici (IK10). Vetro antiscivolo disponibile surichiesta. Da completare con apposita controcassa in alluminio anodizzato predisposta per installazione in sequenza. Alimentazione elettronica integrata disponibile in versione standard. Colore: Alluminio. L: 216mm. Lampada: LED 48W 3000K.