Startseite

TARGETTI - TAR1E2677 JEDI LIN REC 36W 30K 900 GRZ

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8007753446293

Artikelnummer

TAR1E2677

Herstellernummer

1E2677

Hersteller

TAR

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP68

Schutzklasse:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5130 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Breite:

91 mm

Länge:

916 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

88 mm

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Proiettore lineare da incasso a LED bianchi di potenza. Corpo in alluminio estruso anodizzato 15μ. Schermo piatto in vetro extra-chiaro spessore 10mm. Cornice in acciaio inossidabile spazzolato (AISI 316). Gruppo ottico composto da lente primaria cilindrica inmetacrilato, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato per le emissioni Grazing. Corpo dell’apparecchio resistente ad un carico statico fino a 20kN e agli atti vandalici (IK10). Vetro antiscivolo disponibile su richiesta. Da completare con apposita controcassa in alluminio anodizzato predisposta per installazione in sequenza. Alimentazione elettronica integrata disponibile in versione standard. Da completare con kit di connettori stagni IP68 (IN-OUT) con sistema di aggancio rapido per facilitare un’eventuale installazione in fila continua (1E2769). Predisposto per collegamento alla rete con cavo H07RN8-F (3G2,5mm2 max- Φ7mm÷12mm max) per la versione elettronica. Colore: Alluminio. L: 916mm. Lampada: LED36W 5130Lm 3000K.