SUNWOOD SRL - SWO0642821 PUFFER ACQUA CALDA/REFRIGERATA TRF 300 L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000494906
Artikelnummer
SWO0642821
Herstellernummer
0642821
Hersteller
SWO
BOLLITORE COMBINATO TRF SUNWOODL’accumulo per acqua refrigerata del bollitore combinato SUNWOOD TRF affianca elevata qualità e semplicità, per installazioni su tutti i tipi di impianti, assicurando lunga durata senza corrosione.Realizzato in acciaio al carbonio con interno non trattato, completo di attacchi filettati. In accordo con la EN 15332, isolamento in poliuretano rigido iniettato da 80 mm (densità 42 kg/m3, senza HCFC). Rivestimento in IXPE per taglie fino a 500 litri.