Startseite

SUNWOOD SRL - SWO0616311 COLLETTORE SOLARE F-XL DA 2,37 MQ

KopierenKopieren
SUNWOOD SRL - SWO0616311 COLLETTORE SOLARE F-XL DA 2,37 MQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073988380

Artikelnummer

SWO0616311

Herstellernummer

0616311

Hersteller

SWO

Collettore solare selettivo ad alta efficienza modelli F-L / F-XL / F-XXL Collettore piano con circuito ad arpa disponibile in tre taglie (L, XL, XXL) in versione verticale.Con il nostro collettore solare piano F, il rendimento è garantito dall’assorbitore in alluminio con trattamento selettivo agli ossidi di Titanio (Sputtering) saldato al laser sul fascio tubiero. L’isolamento è in lana di roccia ad alta densità spessore 40 mm. La copertura è in vetro, temperato a basso tenore di ferro da 3,2 mm con elevata resistenza contro la grandine e con finitura superficiale prismatica per una riflessione ridotta. Cassa in profilato di alluminio colore grigio.ALTA VALORIZZAZIONE CONTOTERMICO 2.0• COLLETTORE CON ASSORBITOREALTAMENTE SELETTIVO (SPUTTERING)• ELEVATA EFFICIENZA DURANTE TUTTOL’ARCO DELL’ANNO• PROFILO IN ALLUMINIO VERNICIATO APOLVERI• VETRO PRISMATICO TEMPERATO A BASSOCONTENUTO DI FERRO• CERTIFICAZONE EN 12975 E SOLARKEYMARK• 10 ANNI DI GARANZIA