STULZ SPA - SUZCVE40002618000 CDZP3IND.3,95/4,05KW400/460-3-50/60HZXCB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 400...400 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 460...460 V
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077624017
Artikelnummer
SUZCVE40002618000
Herstellernummer
CVE40002618000
Hersteller
SUZ
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
400...400 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
460...460 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
511 mm
Höhe:
1217 mm
Tiefe:
347 mm
Condizionatore da parete e porta con disponibilità di montaggio a semi-incasso. Scheda elettronica XCB + display.