STULZ SPA - SUZCVE08002208000 CDZP3IND.850/900W230-1-50/60HZXCB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077730718
Artikelnummer
SUZCVE08002208000
Herstellernummer
CVE08002208000
Hersteller
SUZ
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
313 mm
Höhe:
642 mm
Tiefe:
223 mm
Condizionatore da parete e porta con disponibilità di montaggio a semi-incasso. Scheda elettronica XCB + display.