STULZ SPA - SUZCVE03002200000 CDZP3IND.360/380W230-1-50/60HZC.MEC - CVE03002200000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Ausführung - Luft/Luft
Spannungsart - AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 230...230 V
Mit Temperaturregelung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449077623980
Artikelnummer
SUZCVE03002200000
Herstellernummer
CVE03002200000
Hersteller
SUZ
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Ausführung:
Luft/Luft
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Mit Temperaturregelung:
ja
Breite:
324 mm
Höhe:
443 mm
Tiefe:
206 mm
Condizionatore da parete e porta con disponibilità di montaggio a semi-incasso. Scheda elettronica XCB + display.


