STS (EUROSISTEMI) - URE1519/32PLUS WORKSTATION CLIENT COMPLETA DI SOFTWARE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8051732719465
Artikelnummer
URE1519/32PLUS
Herstellernummer
1519/32PLUS
Hersteller
STS
WORKSTATION CLIENT COMPLETA DI SOFTWARE VMS UNIVIEW EZ-STATION - PC INTEL I7 9700 4,70 GHZ - RAM 16 GB - SSD M.2 500 GB - HD 3 TB - NVIDIA QUADRO P2200 5 GB - WINDOWS 10 PROFESSIONAL Caratteristiche software VMS: Gestione unificata per telecamere IP, NVR, NVR ibridi, tastiere di rete, dispositivi di decodifica, ecc. Uniview ed ONVIF Fino a 512 canali locali e 512 canali cloud; fino a 64 dispositivi locali e 64 dispositivi cloud; aggiungi, modifica e condividi dispositivi cloud. Gestione efficiente dei dispositivi: rilevamento automatico dei dispositivi (o ricerca per segmento di rete); aggiungere dispositivi per indirizzo IP / nome di dominio; aggiungere dispositivi tramite EZDDNS; aggiungere dispositivi e regolare il tempo in batch. Vista dal vivo: scena, layout personalizzato, schermo diviso, visualizzazione schermata ausiliaria, modalità corridoio, visualizzazione sequenza, audio, audio a due vie Registrazione: registrazione locale, registrazione attivata da allarme, registrazione programmata, registrazione scarica Riproduzione: riproduzione sincrona / asincrona, riproduzione istantanea, ricerca intelligente, ricerca di registrazione per ora / evento e riproduzione di registrazioni su scheda SD Controllo PTZ: preset, pattuglia preimpostata, pattuglia registrata, piano di pattuglia Allarme: allarme di servizio (allarme evento, allarme VCA), allarme dispositivo (online / offline, ecc.), Attivazione allarme (live view, ecc.), Gestione allarmi in tempo reale / cronologia Caratteristiche SERVER: Cabinet Tower USB 3.0, Alimentatore 600 Watts, Processore Intel i7 9700 8 Core 4,70 Ghz, Scheda video nVidia Quadro P2200 5 GB DDR5X, Memoria Ram 16 GB DDR4 3000 Mhz, HDD: SSD M.2 500 GB , 3 TB Sata3 7.200 Rpm, Masterizzatore DVD, Scheda audio integrata, Sistema operativo: Windows 10 professional