Startseite

STS (EUROSISTEMI) - URE1456 MONITOR TFT 7 LCD MATRICE ATTIVA

KopierenKopieren
STS (EUROSISTEMI) - URE1456 MONITOR TFT 7 LCD MATRICE ATTIVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand-/Tischgerät

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Bildschirmdiagonale in Zoll - 7 inch

  • Max. Anzahl der Videoeingänge - 1

  • Bildsystem - PAL

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732711780

Artikelnummer

URE1456

Herstellernummer

1456

Hersteller

STS

Ausführung:

Wand-/Tischgerät

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 inch

Max. Anzahl der Videoeingänge:

1

Bildsystem:

PAL

Breite:

122 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

194 mm

Tiefe:

26 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein