Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSSTAR64VV CENTRALE IBRIDA8/64 ZONE CON VIDEOVERIFI - STAR64VV

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSSTAR64VV CENTRALE IBRIDA8/64 ZONE CON VIDEOVERIFI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 64

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 1

  • Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber - 1

  • Ereignisspeicher - ja

  • Busfähig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732716914

Artikelnummer

STSSTAR64VV

Herstellernummer

STAR64VV

Hersteller

STS

Anzahl der Meldegruppen:

64

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

1

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

1

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Centrale ibrida con tastiera LCD e combinatore GSM a 8 ingressi espandibili a 64 filo o radio (con l’aggiunta di un ricevitore STAR-WL/B e la connessione IP per la gestione completa tramite smartphone completa di modulo STAR-VIDEOIP per la gestione da smatphone e la videoverifica Contenitore in acciaio