STS ELETTRONICA SRL - STSPP4100 CENTRALE ALLARME INCENDIO 2 LOOPS IBRIDA - PP4100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkanbindung - ja
Montageart - Aufbau
Notstromversorgung integriert - ja
Höhe - 115 mm
Breite - 420 mm
Packung
1 ST
EAN
8051732715917
Artikelnummer
STSPP4100
Herstellernummer
PP4100
Hersteller
STS
Funkanbindung:
ja
Montageart:
Aufbau
Notstromversorgung integriert:
ja
Höhe:
115 mm
Breite:
420 mm
Adressierbar:
ja
Tiefe:
384 mm
Mit Netzteil:
ja
Centrale allarme incendio ibrida 2 Loops Programmazione diretta con software dedicato. Loops: 2, Dispositivi per Loop: 64, Zone: 128, Ingressi programmabili: 2, Uscite rele? programmabili 2 da 1Ah a 24V, Memoria Eventi:10.000 eventi, Centrali in rete RS485: 32, Display: 2 x 32 simboli, Multi linguaggio, Alimentazione principale~ 230 A? 10% 50Hz, Back-up alimentazione: 2batterie, 12V/18Ah, Alimentatore switching:40 VA, Corrente erogabile 1Ah, Temperatura di esercizio: -5?C +50?C, Dimensioni: 420 x 384 x 115mm Conformita : EN54-2/4 Certifi cazione: n 1438-CPD-0179