STS ELETTRONICA SRL - STSORION/8 CENTRALE ANTINCENDIO CONVENZIONALE 8 LIN - ORION/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Notstromversorgung integriert - ja
Höhe - 107 mm
Breite - 404 mm
Adressierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8051732715788
Artikelnummer
STSORION/8
Herstellernummer
ORION/8
Hersteller
STS
Montageart:
Aufbau
Notstromversorgung integriert:
ja
Höhe:
107 mm
Breite:
404 mm
Adressierbar:
nein
Tiefe:
272 mm
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
2
Mit Netzteil:
ja
Centrale di segnalazione incendio a microprocessore per identificazione collettiva, 8 zone / linee. La gamma di centrali ORION, per sistemi di rivelazione incendio di tipo convenzionale, offre piu soluzioni per piccoli sistemi che richiedono semplicita di funzionamento. Le versioni disponibili includono pannelli di controllo ? centrali - che sviluppano linee da 2, 4, 8 zone. Le funzioni programmabili comprendono: ritardo programmabile a seconda della zona, la modalita giorno / notte, linee selezionabili senza ritenuta di allarme (funzione segue evento) e segnalazione allarme soggetto a zone in coincidenza di rilevamento. Ogni linea puo gestire sino a 32 sensori incendio. Indicazione generale d?allarme. Indicazione generale di guasto. Indicazione singola di zona in allarme. Esclusione/reinclusione singola per ogni zona. Indicazione singola di zona guasta/esclusa. Indicazione singola di uscita obbligatoria attivata. Esclusione / reinclusione singola per ogni uscita. Indicazione singola di uscita guasta/esclusa. Indicazione anomalia tensioni (fusibili interrotti, guasto alimentazione moduli). Prova efficienza di tutti i Led del pannello display. Prova di ogni zona. Prova uscita sirena. Tempi di ritardo programmabili per ogni zona. Indicazione anomalia di batteria (scarica/scollegata). Segnalazione acustica locale (buzzer) per guida programmazione e segnalazioni operative. Associazione programmabile tra zone (coincidenza di rivelazione). Associazione programmabile tra zona e uscita ausiliaria. 3 Livelli diversi operativi di accesso. Controllo suoneria locale con tasto immediato. Controllo sirena/campana con tasto immediato. 4 Linee 32 dispositivi per Linea ? Tempo di ritardo: max 10 minuti - Funzione: notte/giorno - Livelli di accesso: 2 - Uscita: 24Volt supervisionata - Conformita: EN54-2/4 - Certificazione: n? 1328-CPD-0224 - Alimentazione principale: ~230Vca ?10% - Alimentazione in uscita: 28,4V Back-up alimentazione: 2 batterie, 12V / 7Ah - Corrente erogabile: 1,1Ah - Temperatura di esercizio: -5?C + 40?C - Dimensioni: 278 x 430 x 106mm


