Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSNHF02TB PULSANTE MANUALE CONVENZIONALE BLU - NHF02TB

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSNHF02TB PULSANTE MANUALE CONVENZIONALE BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Hausalarm (blau)

  • Funksystem - nein

  • Mit Glasscheibe - nein

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732715658

Artikelnummer

STSNHF02TB

Herstellernummer

NHF02TB

Hersteller

STS

Meldeart:

Hausalarm (blau)

Funksystem:

nein

Mit Glasscheibe:

nein

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

90 mm

Breite:

94 mm

Tiefe:

33 mm

Mit Papierabdeckung:

nein

Schutzart (IP):

IP42

Pulsante di allarme ripristinabile con portello di protezione, colore BLU, per inibizione scarica. Pulsante per la segnalazione manuale di incendio conforme alla norma EN54-11. Versione ripristinabile Completo di sportello di protezione e kit di piombatura La chiave in dotazione oltre a permettere il ripristino del pulsante, ha anche le funzioni di chiave di test e attrezzo di apertura del pulsante. Simbologia universale con il simbolo di ?premi al centro? e il simbolo ?casa in fiamme?.