Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSLA33FS AVVISATORE OTTICO ACUSTICO IP65 INSTALLA - LA33FS

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSLA33FS AVVISATORE OTTICO ACUSTICO IP65 INSTALLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 17...30 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

  • Lautstärke - 97 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732715542

Artikelnummer

STSLA33FS

Herstellernummer

LA33FS

Hersteller

STS

Nennspannung:

17...30 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Lautstärke:

97 dB

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

LED

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Avvisatore ottico acustico per esterno IP65. Fissaggio a soffitto Copertura C-3-15 oppure W-3,1 ? 11,3 Flash bianco Led basso consumo Potenza sonora 94 97dB ( A) Dimensioni 100 x 100mm Conformita EN 54 ? 3-23