Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSLA32FS AVVISATORE OTTICO ACUSTICO IP21 INSTALLA - LA32FS

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSLA32FS AVVISATORE OTTICO ACUSTICO IP21 INSTALLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 17...30 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

  • Art des optischen Signals - Blinklicht

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732715535

Artikelnummer

STSLA32FS

Herstellernummer

LA32FS

Hersteller

STS

Nennspannung:

17...30 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blinklicht

Lautstärke:

97 dB

Gehäusefarbe:

rot

Leuchtmittel:

sonstige

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Avvisatore ottico acustico per interno IP21. Fissaggio a soffitto Copertura C-3-15 oppure W-3,1 ? 11,3 Flash bianco Led basso consumo Potenza sonora 94 97dB ( A) Dimensioni 100 x 100mm Conformita EN 54 ? 3-23