Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSLA30SA SIRENA MULTITONO CON LAMPEGGIANTE IP65 - LA30SA

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSLA30SA SIRENA MULTITONO CON LAMPEGGIANTE IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18...30 V

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - sonstige

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732715528

Artikelnummer

STSLA30SA

Herstellernummer

LA30SA

Hersteller

STS

Nennspannung:

18...30 V

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

sonstige

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blinklicht

Lautstärke:

101 dB

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

rot

Art des akustischen Signalgebers:

Hupe

Segnalatore acustico e luminoso lampeggiante. Corpo in ABS ROSSO flash rosso - tensione di esercizio 18 - 30Vcc assorbimento 70mA/24Vcc - frequenza di lampeggio 1 al secondo pressione sonora 101dB/1m - protezione IP54 - temperatura di funzionamento -10? C +55? C - dimensioni: profondita 92mm, diametro 93mm - approvazione CE - terminali di collegamento a morsetti - conforme EN54-3