Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-ZEOS-AD-SI RIVELATORE OTTICO DI FUMO ISOLATO INDIRI - GFE-ZEOS-AD-SI

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-ZEOS-AD-SI RIVELATORE OTTICO DI FUMO ISOLATO INDIRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Infrarot

  • Montageart - Aufbau

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

  • Standalone - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732715184

Artikelnummer

STSGFE-ZEOS-AD-SI

Herstellernummer

GFE-ZEOS-AD-SI

Hersteller

STS

Wirkprinzip:

Infrarot

Montageart:

Aufbau

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Standalone:

ja

Farbe:

weiß

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Schutzart (IP):

IP30

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rivelatore ottico di fumo isolato indirizzato Sfrutta un fenomeno fisico chiamato effettoTyndall. Caratteristiche principali: doppio led di visualizzazione, visualizzazione 360?. Design basso profilo. Compreso di zoccolo.