Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-MCPE-C PULSANTE MANUALE CONVENZIONALE CON CHIAV - GFE-MCPE-C

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSGFE-MCPE-C PULSANTE MANUALE CONVENZIONALE CON CHIAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Meldeart - Feuerwehralarm (rot)

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 119 mm

  • Breite - 119 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732715122

Artikelnummer

STSGFE-MCPE-C

Herstellernummer

GFE-MCPE-C

Hersteller

STS

Meldeart:

Feuerwehralarm (rot)

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

119 mm

Breite:

119 mm

Schutzart (IP):

IP40

Pulsante di allarme per centrale antincendio convenzionale ripristinabile a chiave per installazione in esterno Corpo in materiale plastico di colore rosso. Contatto di allarme in scambio Morsetti di collegamento Corrente per contatto MAX 0,5A 30VCC/1A 125VCA Numero contatti 1 - Materiale ABS - Colore Rosso Dimensioni 119x119x81,3 mm Temperatura di funzionamento -10?C+50?C Conforme EN54 -11, Certificato: CPR-1328