STS ELETTRONICA SRL - STSGD52GL RILEVATORE GAS PROPANO A RELE IP65 CON C - GD52GL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Erfasst Propan (C3H8) - ja
Breite - 106 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Höhe/Tiefe - 238 mm
Packung
1 ST
EAN
8051732715009
Artikelnummer
STSGD52GL
Herstellernummer
GD52GL
Hersteller
STS
Montageart:
Aufbau
Erfasst Propan (C3H8):
ja
Breite:
106 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Höhe/Tiefe:
238 mm
Rilevatore Gas industrialea rele, con cartuccia sensore sostituibile.IP65 Rivelatore per Propano Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C