STS ELETTRONICA SRL - STSGA16CO-TC RILEVATORE GAS MOSSIDO DI CARBONIO A REL - GA16CO-TC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Erfasst Kohlenmonoxid (CO) - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
8051732714927
Artikelnummer
STSGA16CO-TC
Herstellernummer
GA16CO-TC
Hersteller
STS
Montageart:
Aufbau
Erfasst Kohlenmonoxid (CO):
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Rilevatore Gas industriale a rele, con cartuccia sensore sostituibile. ATEX Rivelatore Ossido di carbonio a cella elettrochimica Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C


