STS ELETTRONICA SRL - STSG32N CENTRALE BUS RILEVAZIONE GAS 32 ZONE - G32N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Erfasst Erdgas - ja
Breite - 125 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Höhe/Tiefe - 320 mm
Packung
1 ST
EAN
8051732714866
Artikelnummer
STSG32N
Herstellernummer
G32N
Hersteller
STS
Montageart:
Aufbau
Erfasst Erdgas:
ja
Breite:
125 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Höhe/Tiefe:
320 mm
UNITA CENTRALE S-BUS L?unita centrale basata su protocollo S-Bus permette di collegare ?no a 3 2 dispositivi grazie alla linea seriale che arriva ad un loop di 1000 m. Dotata di un display LCD, puo visualizzare lo stato di ogni singolo trasmettitore collegato. La centralina possiede 5 uscite rele 2A 250V: preallarme, allarme 1, allarme 2, guasto e uscita ausiliaria. Alimentazione 230V~ -15/+10% 50 .. 60Hz Soglia di preallarme 2%.. 32% LFL(step 2% LFL) Soglia di allarme Preall. +2% .. 32% LFL(step 2% LFL)Indicatore LED giallo Guasto Indicatore LED rosso Preallarme/Allarme/Stato canale Indicatore LED verde Tensione di rete/Batteria/Pronto Dimensioni A125 L320 P67mm Conforme: EN 60079-29-1:2000 Compatibilita Elettromagnetica (EMC): EN 50270:2000 Necessita di alimentatore AL12CP+ batteria AR07PC


