Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSG08 CENTRALE GAS 4-20MA 8 ZONE - G08

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSG08 CENTRALE GAS 4-20MA 8 ZONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Erfasst Erdgas - ja

  • Breite - 125 mm

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Höhe/Tiefe - 320 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732714859

Artikelnummer

STSG08

Herstellernummer

G08

Hersteller

STS

Montageart:

Aufbau

Erfasst Erdgas:

ja

Breite:

125 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Höhe/Tiefe:

320 mm

Centralina industriale di rilevazione gas a 8 zone in contenitore IP44, Per ciascuna zona puo essere collegato indistintamente un trasmettitore 4 - 20 mA Alimentazione 230V~ -15/+10% 50 .. 60Hz Soglia di preallarme 2%.. 32% L.I.E. (step 2% L.I.E.) Sogliadi allarme Preall. +2% .. 32% L.I.E. (step 2% L.I.E.) Indicatore LED giallo Guasto Indicatore LED rosso Preallarme/Allarme/Stato canale Indicatore LED verde Tensione di rete/Batteria/Pronto Dimensioni A125 L320 P67mm Prestazioni: EN 60079-29-1:2000 Compatibilita Elettromagnetica (EMC): EN 50270:2000