STS ELETTRONICA SRL - STSFUO92CA ARMADIO SOTTOCENTRALE A 2 LOOP PER FUO92 - FUO92CA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 107 mm
Breite - 404 mm
Adressierbar - ja
Tiefe - 272 mm
Mit Netzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8051732714828
Artikelnummer
STSFUO92CA
Herstellernummer
FUO92CA
Hersteller
STS
Höhe:
107 mm
Breite:
404 mm
Adressierbar:
ja
Tiefe:
272 mm
Mit Netzteil:
ja


