Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSEM27MV FERMO ELETTROMAGNETICO A VISTA FORZA DI - EM27MV

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSEM27MV FERMO ELETTROMAGNETICO A VISTA FORZA DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 12...24 V

  • Bauform - sonstige

  • Montageart - Aufbau

  • Spannungsart - DC

  • Mit Ankerplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732714156

Artikelnummer

STSEM27MV

Herstellernummer

EM27MV

Hersteller

STS

Betriebsspannung:

12...24 V

Bauform:

sonstige

Montageart:

Aufbau

Spannungsart:

DC

Mit Ankerplatte:

ja

Breite:

250 mm

Höhe:

48 mm

Fermo elettromagnetico, a vista Forza di tenuta: 300 Kg ca - Alimentazione 12 / 24 Vcc, Consumo 250 mA a 24Vcc Consumo 500 mA a 12Vcc - In acciaio inox