Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSEM10SP FERMO ELETTROMAGNETICO SU BASE IN TERMOP - EM10SP

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSEM10SP FERMO ELETTROMAGNETICO SU BASE IN TERMOP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Betriebsspannung - 24...24 V

  • Bauform - rund

  • Montageart - Aufbau

  • Spannungsart - DC

  • Mit Ankerplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732714118

Artikelnummer

STSEM10SP

Herstellernummer

EM10SP

Hersteller

STS

Betriebsspannung:

24...24 V

Bauform:

rund

Montageart:

Aufbau

Spannungsart:

DC

Mit Ankerplatte:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Fermo elettromagnetico, su base in termoplastica Forza di tenuta: 100 Kg ca. - Alimentazione 24 Vcc ?? Consumo 100mA, Dimensioni 95 x 70 x 37mm - Pulsante di sblocco manuale Conforme EN1155 0407-CPD-056