Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSDUR-4047 RILEVATORE OTTICO DI FUMO WIRELESS COMP

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSDUR-4047 RILEVATORE OTTICO DI FUMO WIRELESS COMP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Infrarot

  • Vernetzbar über Kabel - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - ja

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732714033

Artikelnummer

STSDUR-4047

Herstellernummer

DUR-4047

Hersteller

STS

Wirkprinzip:

Infrarot

Vernetzbar über Kabel:

nein

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

ja

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Standalone:

ja

Farbe:

weiß

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rivelatore ottico di fumo, funzionamento con trasmissione radio wireless. Rilevatore ottico di fumo che utilizza il principio fisico di diffusione della luce per rilevare la presenza di fumo all?interno di un labirinto (camera ottica); tale fenomeno genera un segnale che, opportunamente amplificato, viene trasmesso alla centrale di controllo e segnalazione. Il sensore e corredato di circuito proprio per la trasmissione del segnale radio ad una unita ricevente. Il rivelatore dispone di isolatore di corto circuito con segnalazione luminosa dello stato di anomalia. Alimentazione: 2 batterie CR123 (3V) ? Corrente assorbita a riposo <80?A ? Massima corrente in fase di allarme < 1mA ? Radio frequenza 863?870MHz ? Massima portata di trasmissione 100m in aria libera e comunque dipendente dalle condizioni ambientali ? Tipo di comunicazione radio multicanale con riconoscimento ? Durata batterie 3 anni con funzionamento a riposo ? Test fuoco secondo TF1 ? TF5 e TF8 ? codifica indirizzo da programmazione centrale ? temperatura di esercizio +-25?C +55?C